- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 製氷機 小型のおすすめ人気ランキング
製氷機 小型のおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新75件の「製氷機 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「製氷機 ホシザキ」、「製氷機家庭用」、「業務用製氷機」などの商品も取り扱っております。
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)
0.8
付属品
アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質
ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)
2.2
コード長さ(m)
1.8
連続使用時間(時間)
24
時間
(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
245×365×325
製氷能力
9個/回
製氷量
12kg/日
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品
氷スコップ、排水ホース
形状
氷/キューブアイス:約29×29×32mm
電源(V)
単相100(50/60Hz)
方式
(製氷)/セル、噴水
冷媒
R-134a
RoHS指令(10物質対応)
対応
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質
SBS樹脂
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×203×293
TKG品番
9-0953-1101
TKG品番(2017)
6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
単相100
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。
インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。
上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。
扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様
漏電ブレーカー付き
付属品
氷スコップ、エルボ、排水ホース
材質
(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板
電源コード(m)
2.5
電源(AC100V)
50/60Hz
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状
中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)
寸法(mm)
297×367×378
質量(kg)
13.3
電源
AC100V・50/60Hz・120~180W
タンク容量(L)
3
貯氷量(kg)
最大1
製氷能力
最大12kg/日
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)
22
付属品
スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)
約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力
約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)
326×413×512
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
175/170
アズワン品番
7-9352-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
約10分で氷が作れるアイスメーカー。
水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作
工事不用!コンパクト設計の卓上型
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
電源(V)
100
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
タンクに水を入れるだけで使用でき、水道配管等の作業が不要です。
でき上がりの氷サイズは小・中・大の3段階から選択できます。
※氷は食用では使用できません
電源
AC100V 50/60Hz 2A
冷却方式
コンプレッサー
水タンク容量(L)
3.5
貯氷量(kg)
1
製氷能力
12kg/日
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。
付属品
アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
6
色
ブラック
容量(L)
約1.3(貯水タンク)
間口(mm)
約270
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×280×400
時間
製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。
製氷量
約12kg/日(目安)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能
[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)
26000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)
トップテーブル:30
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×500×850
扉開閉方式
右開き
年間消費電力量(kWh/年)
132
定格内容積(L)
【冷凍室】60
最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様
最大連続製氷回数(回):15
付属品
本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書
材質
ABS・PP
寸法(mm)
幅288×奥行22×高さ165
質量(g)
約5600
電源(V)
AC10050/60Hz
消費電力(W)
150
タンク容量(L)
1.6/満氷量(L)0.6
騒音値(dB)
≦60
冷媒
R6000a
電流ヒューズ
3.15A
冷却温度(℃)
マイナス50
製氷能力
S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。
容量(L)
1.3
材質
本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン
付属品
アイストング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×135×H165
品名・タイプ
アイスペール
TKG品番
9-1906-1601
TKG品番(2017)
6-1704-1101
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。
貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
435/485
付属品
スコップ、ドレンキャップ
材質
[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂
冷却方式
空冷式
プラグ
横型/接地形2極差込み
冷媒
R404A
始動電流(A)
約33/30
調節範囲(mm)
【台脚】70~105
給排水口
【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4
公称出力(W)
300(圧縮機/全密閉型)
運転電流(A)
約5.7/5.1
製氷能力
約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃)
消費水量(m3/日)
約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃)
放熱量(W)
約1030/1175
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。
付属品
アイスコップ、取扱説明書(保証書)
トラスコ品番
836-9926
質量(kg)
8.8
色
レッド
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
110
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約245×2365×325
1台(2.2L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
砕く必要なし!。おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?。冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない。急な来客時に氷が切れている。お店の氷は高すぎる...。↓。高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら。最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス。通常の氷よりも細かく溶けやすいため、。素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に。使用方法。1.水タンクに適量の水を入れる。※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始。※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了。※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラク。step1 洗浄モードで本体内部をきれいに。製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出。本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了。本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。
仕様
●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dB
セット内容
本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書。
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
190
コード長さ(mm)
約1330
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約225×295×330
使用環境温度(℃)
10~38
水タンク容量(L)
約0.7
冷媒
R600a
冷却温度(℃)
-15
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷